Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en cobalt M42 a un diamètre de 3/8 po/une tige de 1 5/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2133 a une finition paille/bronze et des mesures en fractions de po. Sans canal de refroidissement, 3 1/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 13/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,3750 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 13/16 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3/8 po
Longueur hors tout3 1/8 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Série2133
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,77 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: