!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT COBALT NO 15 PAILLE

FORET COURT COBALT NO 15 PAILLE

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT COBALT NO 15 PAILLE close
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
FORET COURT COBALT NO 15 PAILLE

FORET COURT COBALT NO 15 PAILLE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 69,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF550ASP47749
  • N° de modèle du manufacturier 47749
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1276
  • Poids à l’expédition 0.018 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1800 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2-3/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige11/64 po
  • Longueur hors tout3-3/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type J
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier, titanium
  • n° de liste550ASP
  • Taille de foret No. 15
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 23/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-3/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0373 po
  • Série 550ASP
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M35
  • Code ISO - matière principale M, P, S