Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en cobalt M42 a un diamètre de 3/16 po et une tige de 1 1/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier, etc. Ce foret de la série 559 a une finition paille/bronze et des mesures de fil. Sa longueur mesure 2 1/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,1910 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 3/16 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3/16 po
Longueur hors tout2 1/4 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Classe de matériau - usinageM42
Code ISO - matière principaleK, P
Taille de foretNo. 11
Système de mesureFil
Finition - usinagePaille/bronze
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 3/16 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1 1/16 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0396 po
Série559
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Application - matière principaleFonte, acier, acier à outils et acier à matrices
n° de liste559
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,21 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,14 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: