Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à usage général est en acier rapide au vanadium et a un diamètre de 7/64 po/une tige de 1 1/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2001G a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et mesure 2 5/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,110 po
Matériau - usinageAcier rapide au vanadium
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1-1/2 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige7/64 po
Longueur hors tout2-5/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M-1993
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po