Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en acier rapide a un diamètre de 5/32 po et une tige de 1 1/16 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, le cuivre et l'acier. Ce foret de la série 157-TN a un fini TIN et des mesures en fractions de po. Sa longueur est de 2 1/16 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 10 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.