!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET NO 78, CANNELURE 3/16 PO L, 7/8 PO LO, 4XD, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET NO 78, CANNELURE 3/16 PO L, 7/8 PO LO, 4XD, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

FORET COURT, FORET NO 78, CANNELURE 3/16 PO L, 7/8 PO LO, 4XD, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET NO 78, CANNELURE 3/16 PO L, 7/8 PO LO, 4XD, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET NO 78, CANNELURE 3/16 PO L, 7/8 PO LO, 4XD, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,89 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 118,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2001-01018
  • N° de modèle du manufacturier C01018
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.011 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 1/64 po et une tige de 11/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2001 a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et mesure 7/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,016 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3/16 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/64 po
  • Longueur hors tout7/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste2001
  • Taille de foret No. 78
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 11/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0048 po
  • Série 2001
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale K, P