!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 13,5 MM, CANNELURE 108 MM L, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 13,5 MM, CANNELURE 108 MM L, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 13,5 MM, CANNELURE 108 MM L, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 13,5 MM, CANNELURE 108 MM L, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 13,5 MM, CANNELURE 108 MM L, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.66 / CHAQUE
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
  • N° article GNF150-47363
  • N° de modèle du manufacturier 47363
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.287 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général en acier rapide a 13,5 mm de dia et une tige de 52 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret de la série 150 a un fini oxyde noir et est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 160 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 108 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,5315 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure108,00 mm
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige13,5 mm
  • Longueur hors tout160,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste150
  • Taille de foret 13,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-1/8 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 52 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1597 mm
  • Série 150
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale K, P