Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en acier rapide et a 3/16 po de diamètre/une tige de 1 3/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret de la série 150L a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 1/2 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 5/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,191 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2-5/16 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ gauche
Diamètre de tige3/16 po
Longueur hors tout3-1/2 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po