Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse à usage général en acier rapide a 1/4 po de dia et une tige de 1 3/16 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, le cuivre et l'acier. Ce foret de la série 157 a une finition lisse et non revêtue, avec des dimensions en lettres. Sa longueur est de 2 5/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 7/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,2570 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 7/16 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige1/4 po
Longueur hors tout2 5/8 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Classe de matériau - usinageUsage général
Code ISO - matière principaleK, N, P
Taille de foretF
Système de mesureLettre
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPoint conventionnel
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 7/16 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1 3/16 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0000 po
Série157
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,23 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 259,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: