Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier numéro 66 a une longueur de cannelure de 1/2 po, une longueur totale de 1 3/8 po et un diamètre de 0.033 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante et possède un angle de pointe de 118°. Les applications matérielles de ce foret sont l'acier à outils, l'acier allié, l'aluminium, l'acier au carbone et la fonte.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,033 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1/2 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige1/32 po
Longueur hors tout1-3/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesANSI, DIN 338
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po