!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 31/64 PO, CANNELURE 2 3/16 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 31/64 PO, CANNELURE 2 3/16 PO LO, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 31/64 PO, CANNELURE 2 3/16 PO LO, ACIER RAPIDE close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 31/64 PO, CANNELURE 2 3/16 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 31/64 PO, CANNELURE 2 3/16 PO LO, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 44,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 266,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF157L48931
  • N° de modèle du manufacturier 48931
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.148 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en acier rapide a un diamètre de 31/64 po et une tige de 1 1/2 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, les composites, le cuivre, l'ardoise, l'acier et le bois: répond aux normes ISO. Ce foret de la série 157L a un fini brillant/non revêtu et des mesures en fractions de po. Il a une longueur de 3 11/16 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 3/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,4844 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2 3/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Diamètre de tige31/64 po
  • Longueur hors tout3 11/16 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesISO
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, composite, cuivre, ardoise, acier, bois
  • n° de liste157L
  • Taille de foret 31/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2 3/16 po
  • Direction de coupe Main gauche
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1455 po
  • Série 157L
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Code ISO - matière principale N, O, P