Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en acier rapide et a 27/64 po de dia et une tige de 1 7/16 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1898L a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 3/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3 15/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,4219 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3-15/16 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ gauche
Diamètre de tige27/64 po
Longueur hors tout5-3/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po