!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À VISSEUSE,MAIN DT,POINTE 118 ° ,23/64 PO,3 1/16 PO LONG ACIER RPD FINI BRILLANT. SÉRIE #2120

FORET À VISSEUSE,MAIN DT,POINTE 118 ° ,23/64 PO,3 1/16 PO LONG ACIER RPD FINI BRILLANT. SÉRIE #2120

CLEVELAND

FORET À VISSEUSE,MAIN DT,POINTE 118 ° ,23/64 PO,3 1/16 PO LONG ACIER RPD FINI BRILLANT. SÉRIE #2120 close
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
FORET À VISSEUSE,MAIN DT,POINTE 118 ° ,23/64 PO,3 1/16 PO LONG ACIER RPD FINI BRILLANT. SÉRIE #2120

FORET À VISSEUSE,MAIN DT,POINTE 118 ° ,23/64 PO,3 1/16 PO LONG ACIER RPD FINI BRILLANT. SÉRIE #2120

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,82 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 64,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2120-04565
  • N° de modèle du manufacturier C04565
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1277
  • Poids à l’expédition 0.066 lb

Informations sur le produit

Cette perceuse à vis à cannelure hélicoïdale est destinée à être utilisée sur l'acier allié, le laiton, les aciers au carbone et la fonte. Cette perceuse à tige droite mesure 3 1/16 po de long, avec un foret de 23/64 po, une longueur de cannelure de 1 3/4 po et un angle de pointe de 118°. Elle est fabriquée en acier rapide avec une finition brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,3594 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 3/4 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige23/64 po
  • Longueur hors tout3 1/16 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série2120
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • n° de liste2120
  • Taille de foret 23/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 3/4 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 5/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,108 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale N