Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette perceuse à vis à cannelure hélicoïdale est destinée à être utilisée sur l'acier allié, le laiton, les aciers au carbone et la fonte. Cette perceuse à tige droite mesure 2 1/8 po de long, avec une longueur de cannelure n°20 de 1 1/16 po et un angle de pointe de 118°. Elle est fabriquée en acier rapide avec une finition brillante.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,1610 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 1/16 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige5/32 po
Longueur hors tout2 1/8 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Série2120
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po