!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/16 PO, CANNELURE 5/8 PO LO, POINT CONVENTIONNEL, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/16 PO, CANNELURE 5/8 PO LO, POINT CONVENTIONNEL, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/16 PO, CANNELURE 5/8 PO LO, POINT CONVENTIONNEL, ACIER RAPIDE close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/16 PO, CANNELURE 5/8 PO LO, POINT CONVENTIONNEL, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/16 PO, CANNELURE 5/8 PO LO, POINT CONVENTIONNEL, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.87 / CHAQUE
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
  • N° article GNF157-48504
  • N° de modèle du manufacturier 48504
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.003 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en acier rapide a un diamètre de 1/16 po/une tige longue de 1 po. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, le cuivre et l'acier. Le foret de la série 157 offre une finition polie non revêtue et des dimensions en po fractionnaires. Il mesure 1 5/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,0625 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure5/8 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/16 po
  • Longueur hors tout1 5/8 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • n° de liste157
  • Taille de foret 1/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 5/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0188 po
  • Série 157
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po
  • Code ISO - matière principale K, N, P