Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à usage général est en acier rapide au vanadium et a un diamètre de 1/32 po et une tige de 15/16 po de long. Pour l'aluminium, le laiton et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2002G a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 1 5/8 de po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 11/16 de po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,040 po
Matériau - usinageAcier rapide au vanadium
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure11/16 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige1/32 po
Longueur hors tout1-5/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M-1993
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po