!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE DE FORET, OXYDE DE VAPEUR, 135 ° , 12 PO LONG, ACIER RAPIDE

RALLONGE DE FORET, OXYDE DE VAPEUR, 135 ° , 12 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

RALLONGE DE FORET, OXYDE DE VAPEUR, 135 ° , 12 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
RALLONGE DE FORET, OXYDE DE VAPEUR, 135 ° , 12 PO LONG, ACIER RAPIDE

RALLONGE DE FORET, OXYDE DE VAPEUR, 135 ° , 12 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 115,86 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR65011
  • N° de modèle du manufacturier DR65011
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette mèche d'extension en acier rapide présente une finition en oxyde de vapeur. Elle mesure 12 po de longueur et possède des cannelures hélicoïdales de 2 1/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet d'extension
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur hors tout12 po
  • Classe de matériau - usinageAcier à coupe rapide
  • Équivalent décimal 0,1719 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 2 1/8 po
  • Groupe de forets Individuel