!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE FORET, 7 3/4 PO H, LETTRES, GRIS

DISTRIBUTEUR DE FORET, 7 3/4 PO H, LETTRES, GRIS

HUOT

DISTRIBUTEUR DE FORET, 7 3/4 PO H, LETTRES, GRIS close
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
DISTRIBUTEUR DE FORET, 7 3/4 PO H, LETTRES, GRIS

DISTRIBUTEUR DE FORET, 7 3/4 PO H, LETTRES, GRIS

HUOT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $259.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2TPY1
  • N° de modèle du manufacturier 13050
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Ce boîtier pour forets est en acier de couleur grise. Il est conçu pour être utilisé avec des tailles à lettre. Ce boîtier pour foret est doté d’une glissière de tiroir d’une seule pièce, de séparateurs en vinyle empilables. De plus, il est 14 5/8 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de forets
  • Matériau - usinageAcier
  • Profondeur hors tout7 3/8 po
  • Nb de tiroirs3
  • VerrouillableNon
  • À utiliser avecFormat commercial
  • TypeForet court
  • Supporte A à Z
  • Largeur hors tout 14 5/8 po
  • Hauteur hors tout 7 3/4 po
  • Couleur Gris
  • Caractéristiques Tiroirs avec coulisses en une pièce, diviseurs en vinyle, peut être empilé
  • Nombre de compartiments 26