!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTIER DISTRIBUTEUR DE FORET, ORIGINAL, POUR TAILLES DE 1 MM À 13 MM PAR 0,5 MM

BOÎTIER DISTRIBUTEUR DE FORET, ORIGINAL, POUR TAILLES DE 1 MM À 13 MM PAR 0,5 MM

HUOT

BOÎTIER DISTRIBUTEUR DE FORET, ORIGINAL, POUR TAILLES DE 1 MM À 13 MM PAR 0,5 MM close
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
BOÎTIER DISTRIBUTEUR DE FORET, ORIGINAL, POUR TAILLES DE 1 MM À 13 MM PAR 0,5 MM

BOÎTIER DISTRIBUTEUR DE FORET, ORIGINAL, POUR TAILLES DE 1 MM À 13 MM PAR 0,5 MM

HUOT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $284.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2TPY2
  • N° de modèle du manufacturier 13075
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.1 lb

Informations sur le produit

Ce boîtier pour forets est en acier. De plus, il est doté d'une glissière de tiroir d'une seule pièce, de séparateurs en vinyle empilables. Il est destiné à être utilisé avec des tailles métriques.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de forets
  • Matériau - usinageAcier
  • Profondeur hors tout7 3/8 po
  • Nb de tiroirs3
  • VerrouillableNon
  • À utiliser avecTailles métriques
  • TypeForet court
  • Supporte 1 à 13 mm par 0,5 mm
  • Largeur hors tout 14 5/8 po
  • Hauteur hors tout 7 3/4 po
  • Couleur Gris
  • Caractéristiques Tiroirs avec coulisses en une pièce, diviseurs en vinyle, peut être empilé
  • Nombre de compartiments 29