!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 13/32 PO, CANNELURE 2 13/16 PO L, COBALT

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 13/32 PO, CANNELURE 2 13/16 PO L, COBALT

CLE-LINE

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 13/32 PO, CANNELURE 2 13/16 PO L, COBALT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 13/32 PO, CANNELURE 2 13/16 PO L, COBALT

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 13/32 PO, CANNELURE 2 13/16 PO L, COBALT

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 141,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1880-30526
  • N° de modèle du manufacturier C30526
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1278
  • Poids à l’expédition 0.117 lb

Informations sur le produit

Ce foret de longueur mécanique en cobalt a 13/32 po de dia et une tige de 1 9/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, du nickel, de l’acier, du titane, un matériau dur, de l’inconel et respecte les normes ASME. Ce foret de la série 1880 a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 4 3/8 po de long. De plus, il a deux cannelures en spirale de 2 13/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet de longueur mécanique
  • Équivalent décimal0,4063 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure2 13/16 po
  • Longueur hors tout4 3/8 po
  • Direction de coupeMain gauche
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Série1880
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Code ISO - matière principaleH, K, M, P
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • n° de liste1880
  • Taille de foret 13/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Diamètre de tige 13/32 po
  • Profondeur de forage maximale 1 5/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Mécanique
  • Nb de goujures 2
  • Longueur de tige 1 9/16 po
  • Normes ASME B94.11M
  • Application - matière principale Fonte, acier durci, nickel, acier inoxydable, acier, titane
  • Application Matériau dur, Inconel, acier inoxydable, titane
  • Longueur de pointe de foret 0,0841 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande