!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/8 PO, 2 3/4 PO LONG, CARBURE, FINI BRILLANT

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/8 PO, 2 3/4 PO LONG, CARBURE, FINI BRILLANT

CHICAGO-LATROBE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/8 PO, 2 3/4 PO LONG, CARBURE, FINI BRILLANT close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/8 PO, 2 3/4 PO LONG, CARBURE, FINI BRILLANT

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/8 PO, 2 3/4 PO LONG, CARBURE, FINI BRILLANT

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $193.31 / CHAQUE
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
  • N° article GNF759-78720
  • N° de modèle du manufacturier 78720
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1278
  • Poids à l’expédition 0.068 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse est en carbure et a un diamètre de 3/8 po/une tige longue de 1 1/2. Il est conçu pour être utilisé avec de la fonte, de l'acier trempé, du nickel, de l'acier inoxydable et du titane. Ce foret de la série 759 a un fini brillant/non revêtu et des mesures en fractions de po. Il est 2 3/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/4 de po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,3750 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 1/4 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Longueur hors tout2 3/4 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Application - matière principaleFonte, acier durci, nickel, acier inoxydable, titane
  • n° de liste759
  • Taille de foret 3/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe à 4 facettes
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 1/4 in
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1127 po
  • Série 759
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Code ISO - matière principale H, K, M, P