Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse est en carbure et a un diamètre de 3/16 po et une tige de 1 7/16 po de long. Il est conçu pour être utilisé avec de la fonte, de l'acier trempé, du nickel, de l'acier inoxydable et du titane. Ce foret de la série 759 a un fini brillant/non revêtu et des mesures en fractions de po. Il a 2 3/16 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3/4 de po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.