!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, 5/16 PO, ACIER RAPIDE, 135 ° , 4,5 PO

FORET COURT, 5/16 PO, ACIER RAPIDE, 135 ° , 4,5 PO

SOWA

FORET COURT, 5/16 PO, ACIER RAPIDE, 135 ° , 4,5 PO close
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
FORET COURT, 5/16 PO, ACIER RAPIDE, 135 ° , 4,5 PO

FORET COURT, 5/16 PO, ACIER RAPIDE, 135 ° , 4,5 PO

SOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.72 / CHAQUE
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
  • N° article SWA128-017
  • N° de modèle du manufacturier 128-017
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.066 lb

Informations sur le produit

Ce foret a une tige de 1,3125 po de long. S/canal de refroidissement. De plus, il a des cannelures hélicoïdales, une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Angle d'hélice30 degrés
  • Longueur de tige1,3125 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinage Droite