!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,10 PO L,27/64 PO DIA,AC RAP

FORET,10 PO L,27/64 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET,10 PO L,27/64 PO DIA,AC RAP close
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
FORET,10 PO L,27/64 PO DIA,AC RAP

FORET,10 PO L,27/64 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 85,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 170,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR40427
  • N° de modèle du manufacturier DR40427
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret mesure 10 po de long avec un diamètre de 27/64 po. Il a une tige droite et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Diamètre de tige27/64 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Équivalent décimal 0,4219 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 2,5 po
  • Classe de matériau - usinage Acier à coupe rapide