!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,16 PO L,1/2 PO DIA,AC RAP

FORET,16 PO L,1/2 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET,16 PO L,1/2 PO DIA,AC RAP close
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
FORET,16 PO L,1/2 PO DIA,AC RAP

FORET,16 PO L,1/2 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.29 / CHAQUE
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
  • N° article CSBDR40632
  • N° de modèle du manufacturier DR40632
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret mesure 16 po de long et a un diamètre de 1/2 po. Il a une tige droite et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,5000 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de queue - usinageDroite
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 1/2 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Diamètre de tige 1/2 po
  • Classe de matériau - usinage Acier à coupe rapide