!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, 1/4 PO, ACIER, TURBOMAX, 135 ° , PQ DE 5

FORET COURT, 1/4 PO, ACIER, TURBOMAX, 135 ° , PQ DE 5

IRWIN

FORET COURT, 1/4 PO, ACIER, TURBOMAX, 135 ° , PQ DE 5 close
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
FORET COURT, 1/4 PO, ACIER, TURBOMAX, 135 ° , PQ DE 5

FORET COURT, 1/4 PO, ACIER, TURBOMAX, 135 ° , PQ DE 5

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,79 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 33,95 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IRW73316
  • N° de modèle du manufacturier 73316
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.033 lb

Informations sur le produit

Ce foret de série courte a des mesures de fil et est en acier rapide. Il a un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesureFil
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Équivalent décimal 0,2500 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Type de queue - usinage 3 méplats