!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/16 PO, CANNELURE 1⅛ PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/16 PO, CANNELURE 1⅛ PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

MILWAUKEE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/16 PO, CANNELURE 1⅛ PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/16 PO, CANNELURE 1⅛ PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/16 PO, CANNELURE 1⅛ PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45KM76
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-4609
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # 264
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. De plus, il a des mesures fractionnaires en po et une longueur de 3 po, une direction de coupe à droite et une finition en titane.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tige hexagonale
  • Finition - usinageTitane
  • Taille de foret3/16 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale1 1/8 po
  • Angle d'hélice35 Degrees
  • Rapport profondeur x dia.6xD
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Résistance nominale aux chocsOui
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,1875
  • Type de pointe du foret Refendu
  • Longueur de goujure 1 1/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Longueur hors tout 3 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Taille de tige hexagonale 1/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)