!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, OXYDE NOIR, 8,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, USAGE GÉNÉRAL

FORET, OXYDE NOIR, 8,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, USAGE GÉNÉRAL

STM PREMIUM

FORET, OXYDE NOIR, 8,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, USAGE GÉNÉRAL close
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
FORET, OXYDE NOIR, 8,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, USAGE GÉNÉRAL

FORET, OXYDE NOIR, 8,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, USAGE GÉNÉRAL

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.70 / CHAQUE
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
  • N° article SWA144-128
  • N° de modèle du manufacturier 144128
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.079 lb

Informations sur le produit

Ce foret à usage général est en acier rapide. Ce foret a un fini oxyde noir. Il est sans canal de refroidissement et possède une pointe de foret. De plus, il possède une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,3346 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille de foret 8,5 mm
  • Système de mesure Pouce (fraction), métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction spirale À droite
  • Classe de matériau - usinage Usage général