!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, OXYDE NOIR, 2,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, TIGE 1 PO

FORET, OXYDE NOIR, 2,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, TIGE 1 PO

STM PREMIUM

FORET, OXYDE NOIR, 2,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, TIGE 1 PO close
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
FORET, OXYDE NOIR, 2,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, TIGE 1 PO

FORET, OXYDE NOIR, 2,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, TIGE 1 PO

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.02 / CHAQUE
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
  • N° article SWA144-056
  • N° de modèle du manufacturier 144056
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide a une tige de 1 po de long. Ce foret a un fini oxyde noir. Il est sans canal de refroidissement et possède une pointe de foret. De plus, il a une tige droite et une pointe de foret standard.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,0984 po
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Type de pointe du foretPointe standard
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de tige1 po
  • Taille de foret 2,5 mm
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinage Droite