!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, OXYDE NOIR, 1,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, USAGE GÉNÉRAL

FORET, OXYDE NOIR, 1,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, USAGE GÉNÉRAL

STM PREMIUM

FORET, OXYDE NOIR, 1,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, USAGE GÉNÉRAL close
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
FORET, OXYDE NOIR, 1,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, USAGE GÉNÉRAL

FORET, OXYDE NOIR, 1,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, USAGE GÉNÉRAL

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.39 / CHAQUE
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
  • N° article SWA144-038
  • N° de modèle du manufacturier 144038
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Ce foret à usage général est en acier rapide. Ce foret a un fini oxyde noir. Il est sans canal de refroidissement et possède une pointe de foret. De plus, il possède une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesurePouce (fraction), métrique
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction spiraleÀ droite
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Équivalent décimal 0,0591 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Type de queue - usinage Droite