!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, FINI OR, F, ACIER RAPIDE, TIGE 1,25 PO

FORET, DROITIER, FINI OR, F, ACIER RAPIDE, TIGE 1,25 PO

SOWA

FORET, DROITIER, FINI OR, F, ACIER RAPIDE, TIGE 1,25 PO close
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
FORET, DROITIER, FINI OR, F, ACIER RAPIDE, TIGE 1,25 PO

FORET, DROITIER, FINI OR, F, ACIER RAPIDE, TIGE 1,25 PO

SOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.32 / CHAQUE
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
  • N° article SWA128255
  • N° de modèle du manufacturier 128255
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide a une tige de 1 1/4 po de long. Ce foret a un fini or. De plus, il a un sens de coupe à droite et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,257 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinageDroite
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Taille de foret F
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1,25 po
  • Groupe de forets Ensemble