!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, FINI OR, 51 PO, ACIER RAPIDE, 135 ° , 2 PO

FORET, DROITIER, FINI OR, 51 PO, ACIER RAPIDE, 135 ° , 2 PO

SOWA

FORET, DROITIER, FINI OR, 51 PO, ACIER RAPIDE, 135 ° , 2 PO close
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
FORET, DROITIER, FINI OR, 51 PO, ACIER RAPIDE, 135 ° , 2 PO

FORET, DROITIER, FINI OR, 51 PO, ACIER RAPIDE, 135 ° , 2 PO

SOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.16 / CHAQUE
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
  • N° article SWA128-180
  • N° de modèle du manufacturier 128-180
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en acier rapide. Ce foret a un fini or. De plus, il a un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,067 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille de foret 51 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction de coupe Droite
  • Classe de longueur du foret Foret court