!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, TIGE 1,125 PO, 7/64 PO

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, TIGE 1,125 PO, 7/64 PO

SOWA DRILLS

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, TIGE 1,125 PO, 7/64 PO close
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
FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, TIGE 1,125 PO, 7/64 PO

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, TIGE 1,125 PO, 7/64 PO

SOWA DRILLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.40 / CHAQUE
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
  • N° article SWA128-004
  • N° de modèle du manufacturier 128004
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.004 lb

Informations sur le produit

Ce foret est fabriqué en acier rapide et possède une tige de 1 1/8 de long. Ce foret a un fini or. De plus, il a des cannelures de 1 1/2 po, un sens de coupe à droite et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Longueur de goujure1-1/2 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Équivalent décimal 0,1094 po
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1,125 po