Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets pour visseuse robustes est en acier rapide et a une tige de 1/16 à 1/2 po de diamètre. Il comprend un index de foret métallique et convient à tous les matériaux. S/canal de refroidissement. De plus, il a des cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets extra-courts
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Nombre de forets29
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Rapport profondeur x dia.4xD
Classe de longueur du foretExtra-court
Diamètre de tige1/16 à 1/2 po
ComprendIndex de foret en métal
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Application - matière principaleTous les matériaux