!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 3/8 PO, ÉTAIN

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 3/8 PO, ÉTAIN

DEWALT

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 3/8 PO, ÉTAIN close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 3/8 PO, ÉTAIN

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 3/8 PO, ÉTAIN

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.96 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWA1240
  • N° de modèle du manufacturier DWA1240
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts comprend 14 pièces en cobalt, avec une finition tiN et une tige droite. Il comprend une poignée et des forets de taille : 2 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 2 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, poignée, tailles 1/16, 1/4, 1/8, 3/16, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 5/64, 7/32, 7/64 po. Il a également une direction de coupe à droite, des cannelures hélicoïdales.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de forets série courte
  • Finition - usinageTiN
  • Nombre de forets14
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type d'étui pour le foretBoîte
  • Comprend(2) 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, (2) 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po
  • Code ISO - matière principaleH, K, M, N, S
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po
  • Type de pointe du foret Pilote
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Résistance nominale aux chocs Non
  • Application - matière principale Acier inoxydable
  • Taille du foret le plus grand 3/8 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)