!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DE FORETS 559, 9/16-1/2 X 64

ENS DE FORETS 559, 9/16-1/2 X 64

CHICAGO-LATROBE

ENS DE FORETS 559, 9/16-1/2 X 64 close
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
ENS DE FORETS 559, 9/16-1/2 X 64

ENS DE FORETS 559, 9/16-1/2 X 64

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $467.41 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF559-69853
  • N° de modèle du manufacturier 69853
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1277
  • Poids à l’expédition 5.677 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets
  • Finition - usinagePaille
  • Nombre de forets29
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.3xD
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Diamètre de tige1/16 à 1/2 po
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Système de mesure Impérial
  • Tailles de foret inclus 1/16 à 1/2 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 29
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes Non évalué
  • Classe de matériau - usinage Robuste
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po