Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets robustes est en acier rapide. Il comprend un index de foret métallique, les tailles de 1/16 po à 1/2 po, convient à tous les matériaux et répond aux normes ASME. Cet ensemble de forets de la série 1878 a une finition noire/dorée. S/canal de refroidissement. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets
Finition - usinageNoire, dorée
Tailles de foret inclus1/16 à 1/2 po
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Direction spiraleÀ droite
Groupe de foretsEnsemble
Type de queue - usinageDroite
Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
NormesASME B94.11M
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Construction de l'âmeConique
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleP
Taille du foret le plus grand1/2 po
Matériau - usinageAcier rapide
Nombre de forets15
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Rapport profondeur x dia.4xD
Classe de longueur du foretCourt
Série1878
ComprendIndex de foret en métal
Foret aéronautiqueNon
Tolérance de diamètre du foret+0,0000/-0,0005 à +0,0000/-0,0010 po
Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret1/16 po à 1/2 po x 1/32 po
Taille du foret le plus petit1/16 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca