!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 7, CANNELURE 1 3/16 PO LO, 2¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, SPIRALE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 7, CANNELURE 1 3/16 PO LO, 2¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, SPIRALE

CLEVELAND

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 7, CANNELURE 1 3/16 PO LO, 2¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, SPIRALE close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 7, CANNELURE 1 3/16 PO LO, 2¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, SPIRALE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 7, CANNELURE 1 3/16 PO LO, 2¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, SPIRALE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,43 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 54,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG439L16
  • N° de modèle du manufacturier C04480
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse à usage général en acier rapide a 3/16 po de dia et une tige de 1 1/16 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2120 a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 2 1/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,2010 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 3/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3/16 po
  • Longueur hors tout2 1/4 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série2120
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • n° de liste2120
  • Taille de foret No. 7
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 3/16 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 1/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0604 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale N