!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/64 PO, CANNELURE 1 1/2 PO LO, 2 31/50 PO L, PQ DE 2, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/64 PO, CANNELURE 1 1/2 PO LO, 2 31/50 PO L, PQ DE 2, ACIER RAPIDE

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/64 PO, CANNELURE 1 1/2 PO LO, 2 31/50 PO L, PQ DE 2, ACIER RAPIDE close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/64 PO, CANNELURE 1 1/2 PO LO, 2 31/50 PO L, PQ DE 2, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/64 PO, CANNELURE 1 1/2 PO LO, 2 31/50 PO L, PQ DE 2, ACIER RAPIDE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.90 / PAQUET de 2
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
  • N° article WWG29EG33
  • N° de modèle du manufacturier DW1107
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en acier rapide et a un fini oxyde noir. Il y en a deux par emballage.

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de forage du point de guidage
  • Équivalent décimal0,1094 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Diamètre de tige7/64 po
  • Rapport profondeur x dia.14xD
  • Taille de foret 7/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 2-5/8 po
  • Groupe de forets Ensemble
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)