!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JAUGE DE FORET, MÉTRIQUE, GAMME DE 1 À 5,9 MM, 57 TROUS, ACIER, CHROME SATINÉ

JAUGE DE FORET, MÉTRIQUE, GAMME DE 1 À 5,9 MM, 57 TROUS, ACIER, CHROME SATINÉ

MITUTOYO

JAUGE DE FORET, MÉTRIQUE, GAMME DE 1 À 5,9 MM, 57 TROUS, ACIER, CHROME SATINÉ close
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
JAUGE DE FORET, MÉTRIQUE, GAMME DE 1 À 5,9 MM, 57 TROUS, ACIER, CHROME SATINÉ

JAUGE DE FORET, MÉTRIQUE, GAMME DE 1 À 5,9 MM, 57 TROUS, ACIER, CHROME SATINÉ

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.29 / CHAQUE
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
  • N° article MTT950-208
  • N° de modèle du manufacturier 950-208
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111623
  • PAGE DU CATALOGUE # 1332
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Cette jauge de foret est fabriquée en acier avec un fini chromé satiné. Elle est destinée à être utilisée avec des forets métriques. Elle a également une longueur de 6 3/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCalibre à foret, métrique
  • FinitionSatinée
  • Matériau Acier trempé
  • Plage 1 mm à 5,9 mm
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)