!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, 6 MM, 118 , PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE

FORET, DROITIER, 6 MM, 118 , PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE

STM PREMIUM

FORET, DROITIER, 6 MM, 118 , PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE close
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
FORET, DROITIER, 6 MM, 118 , PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE

FORET, DROITIER, 6 MM, 118 , PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.51 / CHAQUE
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
  • N° article SWA144-101
  • N° de modèle du manufacturier 144101
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret court a des mesures fractionnaires en po et métriques. Il a un angle de pointe de 118°. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 2 3/4 de po, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,2362 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille de foret 6 mm
  • Système de mesure Pouce (fraction), métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure 2-3/4 po
  • Direction spirale À droite
  • Classe de longueur du foret Foret court