!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, TIGE 44 MM, MÉTRIQUE

FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, TIGE 44 MM, MÉTRIQUE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, TIGE 44 MM, MÉTRIQUE close
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
FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, TIGE 44 MM, MÉTRIQUE

FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, TIGE 44 MM, MÉTRIQUE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.14 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01D595
  • N° de modèle du manufacturier 01D595
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.112 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en cobalt/acier rapide et possède une tige de 44 mm de long. C'est pour tous les métaux et il répond aux normes ASME. Ce foret de la série 01D a un fini bronze et est métrique. Il a un angle de pointe de 135°. De plus, il a une direction de coupe ronde et droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de queue - usinageRonde
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M-1993
  • n° de liste01D
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Bronze
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 44 mm
  • Série 01D
  • Application - matière principale Tous les métaux, acier doux, métaux non ferreux, acier inoxydable
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)