Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier numéro 47 est doté d'une pointe super rapide, d'un calibre de fil et d'un angle de pointe de 135°. Il a une longueur de cannelure de 15/16 po et une longueur totale de 1 15/16 po. Il est fait d'un mélange d'acier au cobalt et a un traitement de surface en bronze.
Spécifications techniques
ArticleForet
Système de mesureFil
Finition - usinageBronze
Direction de coupeDroite
Série01B5
n° de liste01B5
Équivalent décimal0,0785 po
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M-1993
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,36 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: