!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,#24,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,AC CBLT/BRONZE

FORET MARCHÉ SCNDR,#24,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,AC CBLT/BRONZE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET MARCHÉ SCNDR,#24,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,AC CBLT/BRONZE close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,#24,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,AC CBLT/BRONZE

FORET MARCHÉ SCNDR,#24,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,AC CBLT/BRONZE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 55,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01B525
  • N° de modèle du manufacturier 01B525
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112926
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier numéro 25 est doté d'une pointe super rapide, d'un calibre de fil et d'un angle de pointe de 135°. Il a une longueur de cannelure de 1 11/16 po et une longueur totale de 2 15/16 po. Il est fait d'un mélange d'acier au cobalt et a un traitement de surface en bronze.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageBronze
  • Longueur de goujure1-11/16 po
  • Type de queue - usinageRonde
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M-1993
  • Taille de foret No. 25
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1,25 po
  • Série 01B5
  • n° de liste 01B5