!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,#21,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,AC CBLT/BRONZE

FORET MARCHÉ SCNDR,#21,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,AC CBLT/BRONZE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET MARCHÉ SCNDR,#21,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,AC CBLT/BRONZE close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,#21,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,AC CBLT/BRONZE

FORET MARCHÉ SCNDR,#21,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,AC CBLT/BRONZE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.21 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01B521
  • N° de modèle du manufacturier 01B521
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112922
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier numéro 21 est doté d'une pointe super rapide, d'un calibre de fil et d'un angle de pointe de 135°. Il a une longueur de cannelure de 1 11/16 po et une longueur totale de 2 15/16 po. Il est fait d'un mélange d'acier au cobalt et a un traitement de surface en bronze.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,159 po
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur de tige1,25 po
  • Série01B5
  • n° de liste01B5
  • Taille de foret No. 21
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Bronze
  • Longueur de goujure 1-11/16 po
  • Type de queue - usinage Ronde
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)