Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce boîtier pour forets est en acier de couleur grise. Il est destiné à être utilisé avec des tailles en po fractionnaires. Ce boîtier pour forets présente une résistance à la corrosion, de l'acier de gros calibre, un couvercle à verrouillage par pression. De plus, il a une largeur de 4 po et une finition époxy cuite.
Spécifications techniques
ArticleBoîtier pour forets
Matériau - usinageAcier
Profondeur hors tout8 3/4 po
Nb de tiroirs1
VerrouillableNon
FinitionÉpoxy cuite au four
Nombre de compartiments29
Supporte1/16 po à 1/2 po par 64èmes
Largeur hors tout4 po
Hauteur hors tout1 3/4 po
CouleurGris
CaractéristiquesConstruction en acier fort et résistant à la corrosion, avec un couvercle à fermeture rapide
À utiliser avecPouce (fraction)
TypeSérie longue
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca