!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT,9/64,TURBOMAX, 135 ° , ACIER, PQ DE 5

FORET COURT,9/64,TURBOMAX, 135 ° , ACIER, PQ DE 5

IRWIN

FORET COURT,9/64,TURBOMAX, 135 ° , ACIER, PQ DE 5 close
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
FORET COURT,9/64,TURBOMAX, 135 ° , ACIER, PQ DE 5

FORET COURT,9/64,TURBOMAX, 135 ° , ACIER, PQ DE 5

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 16,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IRW73309
  • N° de modèle du manufacturier 73309
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesureFil
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 9/64 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Classe de longueur du foret Foret court