!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SST+135 ° , PERCEUSE TIGE RÉDUITE 3/8 PO, 9/16 PO

SST+135 ° , PERCEUSE TIGE RÉDUITE 3/8 PO, 9/16 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

SST+135 ° , PERCEUSE TIGE RÉDUITE 3/8 PO, 9/16 PO close
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
SST+135 ° , PERCEUSE TIGE RÉDUITE 3/8 PO, 9/16 PO

SST+135 ° , PERCEUSE TIGE RÉDUITE 3/8 PO, 9/16 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.83 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01R236
  • N° de modèle du manufacturier 01R236
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113193
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver and Deming à tige réduite a une tige de 1,8125 po de long et est 6 5/8 po de long. De plus, il a un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet hélicoïdal
  • Finition - usinageOxyde bronze
  • Taille de foret9/16 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Longueur de tige1,8125 po
  • Classe de matériau - usinageM35
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,5625 po
  • Longueur hors tout 6 5/8 po
  • Type de queue - usinage Réduite
  • Foret Silver & Deming Non
  • Application - matière principale Métaux ferreux, métaux non ferreux, acier inoxydable