!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, 5 PO DE LONGUEUR, TIGE 3/8 PO DIA, DROITIER, S/CANAL DE REFROIDISSEMENT

FORET, 5 PO DE LONGUEUR, TIGE 3/8 PO DIA, DROITIER, S/CANAL DE REFROIDISSEMENT

MILWAUKEE

FORET, 5 PO DE LONGUEUR, TIGE 3/8 PO DIA, DROITIER, S/CANAL DE REFROIDISSEMENT close
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
FORET, 5 PO DE LONGUEUR, TIGE 3/8 PO DIA, DROITIER, S/CANAL DE REFROIDISSEMENT

FORET, 5 PO DE LONGUEUR, TIGE 3/8 PO DIA, DROITIER, S/CANAL DE REFROIDISSEMENT

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.38 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-89-2321
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2321
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ce foret a une tige de 3/8 po de diamètre. Ce foret a un fini au cobalt et des mesures fractionnaires en po. Sans canal de refroidissement et 5 po de long. De plus, il a des cannelures de 3 5/8 po, une direction de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,3750 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Profondeur de forage maximale3-5/8 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 3/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 3-5/8 po
  • Angle d'hélice 35 degrés
  • Type de queue - usinage Ronde
  • Longueur hors tout 5 po
  • Construction de l'âme Refendu
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)