!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 5 3/8 PO LONG

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 5 3/8 PO LONG

SOWA DRILLS

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 5 3/8 PO LONG close
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
FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 5 3/8 PO LONG

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 5 3/8 PO LONG

SOWA DRILLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.75 / CHAQUE
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
  • N° article SWA128-024
  • N° de modèle du manufacturier 128024
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.146 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en acier rapide. Ce foret a un fini or. Il a une longueur de 5 3/8 po. De plus, il a des cannelures de 3 15/16 po, un sens de coupe à droite et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur hors tout5-3/8 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 3-15/16 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Classe de longueur du foret Foret court